※素材アップ

- テーブルふきん モノタロウ 17976315 - テーブルふきん モノタロウ 17976315 - テーブルふきん モノタロウ 17976315

テーブルふきん

(130件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60枚) 注文コード 17976315 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648 定期注文特価(税込)1,428
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。

白+ブルー サイズ(mm)350×600 厚さ(mm)約0.4 用途テーブル拭き等に 材質レーヨン、ポリエステル タイプ厚手
注意
※台所用中性洗剤などで手洗いをしてください。
※アイロンでの乾燥や、洗濯機のご使用はおやめください。
※ぬれたままの状態は雑菌が付きやすくなります。洗濯後は、日光にあててよく乾かしてください。
※塩素系漂白剤のご使用はおやめください。
※本来の用途以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
家庭用

何度もリピートしています。
布巾として使用開始、ある程度汚れが目立ち始めたら床拭きしています。
クイックルワイパーに使用しています。

2026-03-09
用途:
水回りに
有限会社 gargoyle 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

量もたくさんでとても良いです。お薦めです。また無くなったら買います

2025-09-23
用途:
事務所テーブル拭き

大きくてしっかりしていて使い勝手が良いです。
台拭きの後は窓ガラスの掃除をしてから捨てます。繊維が残らず優れものです。

2025-09-14
用途:
台所 洗浄後の食器等の下に
カウラ 様

洗った後にシンクの横に敷いて食器や鍋を置くときや流し台、テーブルを水分を
拭う時に使います。手軽で洗って干すと何回も使えるし、金額もリーズナブル。

2025-03-06
用途:
厨房内での使用
その他業種

安いのですぐダメになるのかな・・・と試しに買ってみましたが、思いのほかしっかりしていて、これから追加で購入予定です。今まで倍の金額のものを使用していたので、今後とても安く済みそうで助かります。モノタロウブランドが意外に本当に安いのに物が良くて、消耗品を現在切り替えていこうと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
17976315
2023-12-27
用途:
調理の際の布巾として
その他業種

使いやすくて、厚手の物を選ぶのが丁度良いです。厚手を半分にカットして使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18472378
2024-03-05
用途:
テーブル拭き
有限会社村山造園 様 (建設業・工事業)

いつも愛用しています。
上部で使い勝手が良い品物です。
大量に入っていますが、丈夫なので長持ちしています。

対象商品:
17976324
2023-08-01
用途:
テーブル拭き等
医療・福祉・介護関連業

机を拭いたり、置き型アルコールスプレーに敷いたりしています。
水分の吸収力がよく、不織布?自体も強度があり、10回くらいは洗って使用できます。
毛羽立ちも少ないし、サイズも使いやすくおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする