メイン画像

旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 18117639 品番 CP-A1108-L3
参考基準価格(税別)¥17,350 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途仕上げ トラスコ品番656-2882 穴径(Φmm)3.7 被削材S 勝手N 加工Finishing コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)6 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.7938 厚さS(mm)6 材種1210 逃げ角(°)6 内接円径(mm)11 内接円IC(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする