メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18117700
品番
CP-B1208D-M7W
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
655-9740
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
6
コーナーR(mm)
0.8
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
6
材種
1210
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12
内接円IC(mm)
12