※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18135787
品番
R245-18T6M-PM
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-0944
長さ(mm)
ワイパー部:1.5
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:13.9
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
6.1
コーナーR(mm)
1
材種
1230
切刃数
4