※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18137230 品番 415N-050212M-M30
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番695-5759 被削材PM 有効長(mm)切刃:3 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)2.21 コーナーR(mm)1.2 材種1230 切刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする