※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18137641
品番
745R-2109E-M30
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-0870
長さ(mm)
ワイパー部:0.3
被削材
P
有効長(mm)
切刃:8.9
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
9
コーナーR(mm)
1
材種
1230
切刃数
14