寸法(mm)56×33×151
測定範囲K/-200〜1372℃ J/-200〜1000℃ E/-200〜700℃ T/-200〜400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)
質量(g)約180
タイプ2ch 多機能
電源単3電池×2(付属)
精度±(0.1%rdg+0.7)℃
センサー入力:K/J/E/T
精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100〜199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)
分解能(℃)0.1又は1(-200〜199.9 1(200以上)
機能データホールド オートパワーオフ
サンプリング周期約1秒(1ch) 約2秒(2ch)