※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンタークロス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) グリーン 注文コード18302095 品番(CR-803)35X60cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(g/m2)80g/m2 グリーン サイズ(mm)35X60cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18301998
2021-07-24
用途:
キッチンのカウンタークロス
One&Onlyフラワーデザイナーズ・スクール 様 (サービス業)

真っ白で綺麗です。縞縞模様も無いのでスッキリです。
キッチンで食器を拭いたり、まな板の下に敷いたり、テーブル拭いたり、1日の終わりにはシンクの清掃に使って、枚数が余れば翌日に部屋掃除の雑巾にして捨てます。
漂白作業や雑巾洗いの手間がなくなり、時短で助かっています。
生花の花束の保水にも使っています。花束の大きさに合わせてカットします。真っ白なので、ラッピングの見栄えに響かないので美しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする