富士変速機
富士変速機の モーター(原動機)
富士変速機の ギヤードモーター
フランジ取り付けギヤードモータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18315937
品番
VX01-010MF
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
安全率
1.0
ブレーキ
ブレーキなし
シリーズ
VXシリーズ
モータータイプ
ギヤードモーター
モーター出力(kW)
0.1
定格電流(A)
0.62/0.55/0.54
電極(P)
4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1375/1650/1685
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200