赤外線水分計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18352489 品番FD-660
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。
LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。

付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10 仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2) 寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製 質量(kg)3.2 測定範囲0〜100%(ウェットベース・固形分) 0〜500%(ドライベース) 出力RS-232C 再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率) 試料質量(g)1〜80 メモリー測定条件:5種 温度設定30〜180℃(1℃間隔)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする