サンプル画像
アオイ
ソフトウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
外径(mm)
6
内径(mm)
4
色
白
注文コード
18380035
品番
U-9206-4-20-PW
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・色
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エーテル系TPU
色
白
使用温度範囲(℃)
空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
0.8
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
10
標準質量(g/m)
18
外径(mm)
6
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1