サンプル画像
アオイ
ソフトウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
外径(mm)
8
内径(mm)
5
色
黒
注文コード
18380175
品番
U-9208-20
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・色
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エーテル系TPU
色
黒
使用温度範囲(℃)
空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
0.9
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
11
標準質量(g/m)
36
外径(mm)
8
内径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1