曜日別特売
U-9210-20 ソフトウレタンチューブ アオイ 18380270

サンプル画像

ソフトウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻外径(mm)10内径(mm)6.5注文コード18380270品番U-9210-20
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)0.81巻長さ(m)20最小曲げ半径(mm)13標準質量(g/m)53外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする