画像準備中

チップ SFEN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18399858 品番SFEN12T3AZTNT250A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質T250A 形状正方形 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする