画像準備中

チップ SDKN53ZTN

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS740 穴の形状穴無し 注文コード18445543 品番SDKN53ZTN NS740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は材質・穴の形状など15種類から選べます 他の種類を見る
材質NS740 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18445543 SDKN53ZTN NS740 07661202 SDKN53ZTN NS740 チップ SDKN53ZTN タンガロイ チップ SDKN53ZTN タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07661202
2017-02-06
用途:
機械工作

規格からこれを選択した.1個当たりの価格からこのメーカーとした.切削能力はマシンの能力にもよるが,刃としては普通,これからは耐久度を比較してゆくことになる.

1人が参考にしています
対象商品:
07661202
2016-05-12
用途:
フライス加工
製造業

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする