川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジでヌードル(目皿付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18462657
品番
MW-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
四角い底の容器なので即席麺や冷凍うどんも割らずに調理
中身が見やすい透明蓋
用途
電子レンジでの即席麺調理に
仕様
食器洗い乾燥機対応
材質
(鍋・目皿・蓋)ポリプロピレン
寸法(mm)
(使用時)235×195×116、(収納時)235×195×90
色
ホワイト
容量(mL)
1480
質量(g)
420
耐熱温度(℃)
140