FXマイクロ抗菌クロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18484384 品番 CL3749102
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

鏡・窓ガラス・金属・樹脂製品についた細かなホコリ、気になる手垢汚れなどをスッキリきれいに除去します。
抗菌効果のあるチャコール繊維(木炭繊維)がクロスに発生する細菌の増殖を抑制し、細菌による臭いの発生も抑えます。繊維の細さは髪の毛の約100分の1で、超極細繊維が目に見えない凹凸に入り込み、ミクロン単位の汚れやホコリも拭き取ります。
超極細繊維の毛細管現象により吸水力も抜群です。
凹凸のある表面はあら拭き用、きめ細かい裏面は仕上げ拭きにお使いいただけます。
クロスのサイズも女性に絞りやすい大きさです。
カラーゾーニングによる清掃にも対応します。

材質表面:ポリエステル80%・ナイロン20% 裏面:ポリエステル100% 寸法(mm)300×400
注意
※初回使用時には必ず水洗いしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484384
2019-11-19
用途:
清掃作業時
ADS 様

拭き掃除の必須アイテムです。ホームセンターのマイクロファイバークロスとは全然違うといっていいくらい。今では全色揃え、へたり具合いによって1〜3軍に使い分けています。結構な価格ですのでお値段相応といったところでしょうか。

対象商品:
18484402
2017-05-20
用途:
車のメンテナンス
サービス業

汚れの拭き取り、水滴など、これまで使用してきたクロスより、使いやすいです。また、値段も手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする