アップサイクル インテリアマット ロール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18551419 品番 -
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナチュラルな風合いが楽しめる。環境に優しいサステナブルなリサイクル繊維使用(原料のわたは、ポリエステルやコットンなどの繊維くず、不要になった生地から出来ています。)

材質ポリエステル:60%、綿:35%、レーヨン:5% 寸法(mm)45×240 BE 加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする