キッチンアシスト レンジでらくチン ゆでたまご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18552600 品番RE-7255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1〜7個までのゆで卵が作れます。
【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1〜4個】レンジ加熱(500〜600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5〜7個】レンジ加熱(500〜600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。

材質本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト 質量(g)350 厚さ(cm)13.3 寸法(幅W×奥行D)(cm)21.2×17
注意
※必ず水を入れて加熱してください。
※700W以上では使用しないでください。
※卵は常温に戻してからご使用ください(冷たい卵は急激な温度変化により殻にヒビが入ったり、卵白が漏れだすことがあります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする