高性能赤外放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18568366 品番0560 8354
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

長距離でも安全かつ正確に温度を計測
ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし
アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー
現場で計測データを保存し、後からPCで分析

仕様
測定スポットマーキング:4ポイント
測定対象物までの距離:50:1(+24mm)
視野範囲:8〜14μm
放射率表:20 values
分解能(℃)
K熱電対:0.1℃
赤外線:0.1℃
オートパワーオフ
バックライト自動オフ:30 秒
自動電源オフ:120 秒
トラスコ品番773-6932 質量(g)514 外形寸法(mm)193 X 166 X 63 電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時) 測定範囲(℃)K熱電対:-50 〜 +600 、赤外線:-30 〜 +600 測定精度K熱電対:±(0.5 ℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.5 ℃ (-30.0 〜 -20.1 ℃)、 ±1.5 ℃ (-20.0 〜 -0.1 ℃)、 ±1.0 ℃ (0.0 〜 +99.9 ℃)、 測定値 の ±1% (その他の範囲) 材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10% 動作温度-20 〜 +50℃ 放射率0.10〜1.00(0.01ごとに設定可能) 保存温湿度範囲-30 〜 +50℃ 電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時) 測定エリア寸法0.10〜1.00(0.01ごとに設定可能) 保管温度(℃)-30 〜 +50℃ 温度表示方式デジタル アラーム音響; 光学式 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする