JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
丸型コネクタコンタクト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
18628138
品番
JN1-22-22F-PKG10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
極数
10
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
区分
ソケット
定格電流(A)
3
コネクタ形状
コンタクト
仕上
【コンタクト接触部】金めっき
結合方式
ワンタッチ
電線被覆外径(mm)
1.5以下
コンタクトサイズ
#22
適合電線範囲 AWG(#)
#20以下