山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
Zライト/デスクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18639051
品番
Z-90 W
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白熱60W相当
中心直下照度:2468Lx
光源部:連続調光(7800K白色)Ra90
Wクリック100%
ラストメモリー
ソフトスタート
電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)
1.4
取付方式
クランプ
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター
アーム長さ(mm)
360+460
光源
LED 12.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)
7800
点灯方式
ソフトスタート機能(100〜10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
セード寸法(mm)
【幅】Φ450
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
調光方式
ソフトスタート調光
演色指数(Ra)
Ra90
定格光束(Lm)
1025