山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
Zライト/デスクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18639096
品番
ZR-30BN
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイクロハロゲン50W相当
直下照度:2300Lx
光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94
卓上専用
ランプ交換型
ACアダプタ不要
コード長さ:1.0m
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
【アーム】400
取付方式
ベースタイプ
消費電力(W)
4.8
光源
LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
セード寸法(mm)
【幅】Φ35【長さ】150
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
Ra94
定格光束(Lm)
424