山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
Zライト/デスクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18639105
品番
Z-10RF B
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
白熱灯80W相当
中心直下照度:960Lx
光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97
ON/OFFスイッチ
マグネット取付
電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途
棚下専用
質量(kg)
1.4
取付方式
クランプ
消費電力(W)
11.9
電源
ACアダプター
アーム長さ(mm)
270+360
光源
LED 11.9W【従来】白熱150W相当
色温度(K)
5000
点灯方式
ソフトスタート機能(100〜5% 無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
セード寸法(mm)
【幅】Φ420
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
調光方式
ソフトスタート調光
演色指数(Ra)
Ra94
定格光束(Lm)
1055