山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
Zライト/デスクライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18639157
品番
Z-A20 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
机に埋め込みタイプのクランプ
回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N
取付可能厚35mmまで
回転制御範囲(左右:約60°)
ゼットライト専用
寸法(mm)
幅Φ29・高50
材質/仕上
鋼(黒塗装)
質量(kg)
0.1
取付方式
クランプ
切込寸法(mm)
Φ22