用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。色ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×330本体質量(kg)3.6材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×90組立時間10~20分素材布内寸(幅×奥行×深さ)(mm)340×340×330