ベンチ

ベンチ - ユニット
トラスコ品番
114-0403
材質
硬質塩化ビニール、スチールパイプ:粉体塗装
幅(mm)
1800
色
青
摘要
折りたたみ式・座面両端安全カバー付
高さ(mm)
375
奥行(mm)
470
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77986977376-80
¥49,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする