ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラック W1500
ハイバックタイプのロビーチェアです。
しっかりとしたホールド感が特徴的です。
バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。
- 用途
- 公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
- 付属品
- 組立用六角レンチ
- トラスコ品番
- 694-1274
- 幅(mm)
- 1500
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 750
- タイプ
- 背付
- 奥行(mm)
- 580
- 張地
- ビニールレザー
- 座面高さ(mm)
- 400
- 座高(mm)
- 350
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- シルバー
- 色(座面)
- ブラック
- 色(背面)
- ブラック
- 内容量
- 1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラック W1500 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)
![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089779-261105-02.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089578-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089639-261105-02.jpg)
![タタミベンチ ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089657-261105-02.jpg)
![タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089770-261105-02.jpg)
![ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089587-261105-02.jpg)
![2人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 2人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095501-261105-02.jpg)
![2人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 2人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095248-261105-02.jpg)
![3人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 3人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095388-261105-02.jpg)
![3人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 3人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095212-261105-02.jpg)
![リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具] リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095370-261105-02.jpg)
![リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具] リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096131-261105-02.jpg)
![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095702-261105-02.jpg)