曜日別特売
T5RM マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 大 マルケイ(国際化工) 18665176

マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18665176
品番
T5RM
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

色
燗漫
材質
高強化磁器
サイズ
大
容量(mL)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×65
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする