曜日別特売

カローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル

カローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラスカローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル - リブプラス

ロック付きの二刀流ボトル。直飲みとストロー飲みができる。保冷機能・ロック付き。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓・飲み口/ポリプロピレン、パッキン・ストロー/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
アイボリー
寸法(cm)
7.3×7.3×22
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NM-5320 0566915605669156NM-5320480240
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
NM-5319 0566919005669190NM-5319350200
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする