※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18735238
品番
CG2NK
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品は標準仕様(250mm)になります。
材質
(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM
寸法L(mm)
250
使用環境
(温度)検出部:‐20〜60、ハウジング部:‐25〜65、(湿度)85%RH MAX
測定流体
液体・紛体
形式
標準タイプ
感度
(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上
警報出力
リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
適合電線径
G1/2相当
構造
(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65
消費電力(VA)
約6
接点
250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、500V DC
耐圧力(MPa)
静圧にて1(取付部除く)
耐振動(m/s
2
)
10〜150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)
取付方式
ねじ込み、R3/4
質量(kg)
約1.4
用途
液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。
電源(V)
AC100〜240±10%(50/60Hz)
関連資料:
寸法図