曜日別特売
3V450 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3V450 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742483
3V450 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742483
3V450 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742483

細幅Vベルト 3 V シリーズ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)1143
1143
635
674
712
762
801
851
902
953
1016
1080
1207
1270
1347
1423
1524
1601
1702
1804
1905
2032
2159
2286
2413
2540
2693
2845
2998
3175
3353
3556
内容量1本注文コード18742483品番3V450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベルト上幅(mm)9.5ベルト高さ(mm)8有効ピッチ周長さ(mm)1143呼び番号45インチ種別3V材質(ベルト)ゴム質量(kg)0.089種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
関連資料:(0.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 機器のメンテの時
その他業種

いつもリピートさせていただいております。安価で助かっています。

対象商品 : 18742438
2023-08-15
用途: 農業機器

このタイプのゴクタイプがあればいいですが、とりあえずこれで代用します。

対象商品 : 18742562
2022-07-31
用途: エアーコンプレッサーのベルト交換
有限会社CRM製造業

ありがとうございました、父親に交換頼んでいたら無くしたみたいで再購入です助かりました。

対象商品 : 18742553
2022-07-13
用途: エアーコンプレッサーのメンテ

滑りもせず順調に動いています。安価で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18742508
2022-03-16
用途: サムスンボイラーの稼働
株式会社 山嘉精練

ボイラーの定期メンテナンスで緩んでいたので、交換しました。その後順調に稼働しています。コスパも最高です。

対象商品 : 18742596
2022-11-18
用途: ランドリーの洗濯機のドラムモータに設置

価格で満足、使用に問題ありませんでした。(今のところですが)

対象商品 : 18742553
2022-02-03
用途: エアーコンプレッサー用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーコンプレサーのベルトをそろそろ交換したほうが良いと思い注文しました。値段が安くて良いと思います。

対象商品 : 18742465
2021-09-22
用途: コンプレッサーのメンテナンス
製造業

コンプレッサーのベルトが切れてしまい消耗品なのでメーカー純正のパーツより安価なものです十分と思い購入しました通常のVベルトより巾も細いのであるかどうか不安でしたが品番でヒットしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする