ETB43034G000Z ユーロブロック L型レセプタクル ノーブランド スクリューレス式 5.08mmピッチ プリント基板 18753823

ユーロブロック L型レセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード18753823 品番ETB43034G000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。

種類プリント基板 結線方式スクリューレス 極数(P)3P 端子間ピッチ(mm)5.08 使用温度(℃)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.24×12×7.85(基盤端子除く) 定格300VAC 10A 適合(ターミナルブロック)ETB41030G000Z(2P)
注意
※ターミナルブロックは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする