SN PLUS/GF-5 0W-20 エンジンオイル SN PLUS/GF-5 0W-20 Kixx 18766825

エンジンオイル SN PLUS/GF-5 0W-20

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード18766825 品番SN PLUS/GF-5 0W-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルで、抜群の省燃費性能を持っています。
超低粘度ですが、全合成油の強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。
エンジン内部の高温からくる酸化やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。

SAE0W-20 APISN PLUS/GF-5 ベースオイル全合成油 用途4輪車用ガソリンエンジン専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
注意
※0W-20推奨車以外、2輪車、ディーゼル車にはご使用できません。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766825
2015-08-25
用途:
お客様車両の交換

OIL-SHOCKの製品と比べると高すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする