あっちこっちふきん 徳用サイズ(L)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18781412 品番
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

マイクロファイバー(超極細繊維)によりミクロン単位のホコリもふきとる高密度微細構造。

材質ポリエステル50%、ナイロン50% 寸法(mm)500×330 ライトブルー サイズL 厚さ(mm)約0.6 TKG品番9-1332-0203 TKG品番(2017)6-1191-1003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18781412
2023-02-05
用途:
鏡ふき、ガラスふき
自動車・二輪車・自転車関連業

マイクロファイバークロスがもてはやされていますが、みっちりと繊維が表面に残る生地が多いです。このふきんはかなり古くなっても繊維残りはなく、鏡のふきあげには素晴らしい味方になります。ガラス窓も同様で素晴らしいです。いい商品です。

対象商品:
00402535
2022-10-21
用途:
ガラス窓(サッシュ)のクリーニング

知り合いに進められて購入しました。ホームセンターなどでは売っていません。他社のショッピングサイトより安いです。キャンペーンに便乗すればさらに安くなりますので利用しました。いい感じです。ふかふかのものより力が入りますし、糸くずも残りません。普通の汚れでしたら、汚れをため過ぎなければ他のクロス類より、良く落ちます。石けんや磨き粉を使わなくてもよく汚れは落ちます。定期的なガラス拭きにはお勧めします。(但し、酷い油汚れやたんぱく質、お風呂の鏡は試していませんので、もし試した方がいらっしゃいましたら参考にしたいです。)

対象商品:
18781412
2022-10-03
用途:
車の窓用

リピート購入です。拭き跡が残りづらく、絞りやすい。

対象商品:
18781428
2022-04-06
用途:
もう何年も前に

初めて母にもらって以来愛用しています。
本当に長持ちするので、高いとおもいません。

対象商品:
18781446
2020-04-29
用途:
台所、キッチン周りの清掃時
その他業種

汚れの酷い箇所を重点的使用したところ、満足する結果が得られました。

対象商品:
00402526
2017-08-18
用途:
鏡の掃除等
卸売・小売業

すごく綺麗になるふきんです。ちょっと擦っただけでピカピカ。

対象商品:
18781412
2016-04-20
用途:
住宅のガラスの掃除

素晴らしい商品です。
お湯で吹くだけでガラスがピカピカになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする