椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
18804407
品番
RS120-1A36T
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RS120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
36
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
26.9
ピッチ径(Dp)(Φmm)
437.15
外径(Do)(Φmm)
458
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
344