曜日別特売
RS160-1B36TQ スプロケット RS160-1B 椿本チエイン 18805956

 

RS160-1B36TQ スプロケット RS160-1B 椿本チエイン 18805956
RS160-1B36TQ スプロケット RS160-1B 椿本チエイン 18805956
RS160-1B36TQ スプロケット RS160-1B 椿本チエイン 18805956
RS160-1B36TQ スプロケット RS160-1B 椿本チエイン 18805956

スプロケット RS160-1B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個歯数36注文コード18805956品番RS160-1B36TQ
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
外径(Do)(Φmm)611ピッチ径(Dp)(Φmm)582.86ハブ径DH(mm)167吊下げ穴径A(Φmm)40吊下げ穴P.C.D.(mm)471下穴径d(Φmm)38ハブ長さL(mm)100種類スプロケットスプロケット形状B形歯数36歯幅(mm)30軸穴径(Φmm)~118軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)72.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする