※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ねじ
大丸鋲螺製作所の つまみねじ
ハイピック 黒 No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
18819806
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
8
ねじの呼び
M4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。