※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ねじ
大丸鋲螺製作所の つまみねじ
プラポイント 白(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
18829396
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
M6
寸法D(mm)
18
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
12
寸法b(mm)
0.5
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
8
寸法H1(mm)
1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。