大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ねじ
大丸鋲螺製作所の つまみねじ
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
18830988
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。