※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ねじ
大丸鋲螺製作所の つまみねじ
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
18831295
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
M4、M5、M6
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
13
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。