大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ねじ
大丸鋲螺製作所の つまみねじ
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
18831347
品番
M5×27
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
27
材質
鉄
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。