大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ねじ
大丸鋲螺製作所の つまみねじ
白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
18831496
品番
M3×23
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
23
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
7
寸法D1(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。