SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726

※商品画像

SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726
SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726
SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726
SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726
SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726
SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726
SKT-103A-AB 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス 18862726

3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/4
内容量1個注文コード18862726品番SKT-103A-AB
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。
特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。
ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。

ろ過度(μm)0.01管接続口径1/4ねじの種類Rc付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大流量(L/min)300(0.7MPa時)使用流体空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフロート式二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※抗菌効果は日本食品分析センターの試験にて実証済みです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする