曜日別特売

Myシリーズ ライトユニットEL-LU42043LAHTN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は明るさ・光源色・光束など97種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
2000
光源色
電球色
光束(Lm)
1910
注文コード
18875949
品番
EL-LU42043LAHTN
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
タイプ
一般タイプ
定格消費電力(W)
13.1
色温度(K)
3000
光源色
電球色
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
光束(Lm)
1910
入数
1台
明るさ(Lm)
2000
調光方式
段調光形(100%、70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする