三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
EL-LU45043NAHZ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色・光束
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
5200
光源色
昼白色
光束(Lm)
5200
注文コード
18876509
品番
EL-LU45043NAHZ
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプ
一般タイプ
定格消費電力(W)
32.2
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
光束(Lm)
5200
入数
1台
明るさ(Lm)
5200
調光方式
連続調光形
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。