バンカーランプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933995 品番TL-118WZ
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。

仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 電球25WE26シャンデリアランプ セード寸法(mm)Φ225 色(本体)ホワイト アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18934004
2026-03-06
用途:
ソファーでの読書をする際に使用
アトリエ02 様 (製造業)

重量感があって安定していて、スイッチ操作がしやすく
光も柔らかく大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする