デスクスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18934126 品番 FS-5SPBZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。

色(本体) 寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)1.8 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.7 電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当) セード寸法(mm)Φ145 フレンジ寸法(mm)Φ115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする