東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934144
品番
MY2878AWLDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
コード長さ(m)
1.6
色
白
材質
ガラス、木、アルミ
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
445
スイッチ
調光スイッチ
電球
40W相当電球色LEDランプ
セード寸法(mm)
Φ165
色(本体)
ホワイト
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ155
調光の可否
可
注意
※調光器との併用はできません。