EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599

EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599
EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599
EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599
EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599
EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599
EA661CS-2A パーツトレー (重ね置型) エスコ 18980599

パーツトレー (重ね置型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×228×114
内容量1組(3個)注文コード18980599品番EA661CS-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。

材質ポリプロピレン質量(g)222容量(L)2.5耐荷重(kg)6 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×228×114外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×265×121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする